Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 130

  • ERIKS:11193175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,26 €/ Meterexkl. MwSt

47,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
130 mm
Max. Betriebsdruck
0.19 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5 %
Min. Biegeradius
34 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C