Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 125

  • ERIKS:11193174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,98 €/ Meterexkl. MwSt

44,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
125 mm
Max. Betriebsdruck
0.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
34 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C