Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 110

  • ERIKS:11193172
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,86 €/ Meterexkl. MwSt

37,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
110 mm
Max. Betriebsdruck
0.21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
30 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C