Eriks

Schlauch CP PE 457, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 100

  • ERIKS:11193171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,08 €/ Meterexkl. MwSt

32,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP PE 457
Innendurchmesser
100 mm
Max. Betriebsdruck
0.23 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
28 mm
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C