Eriks

Schlauch CP HYPALON 450, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 90

  • ERIKS:11194222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,76 €/ Meterexkl. MwSt

59,39 €inkl. MwSt

10,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HYPALON 450
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
0.49 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
14 %
Min. Biegeradius
37 mm
Material Seele
Polyester/CSM
Temperaturbereich
von -40 bis 170 °C