Eriks

Schlauch CP HYPALON 450, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 700

  • ERIKS:11194275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

515,40 €/ Meterexkl. MwSt

603,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HYPALON 450
Innendurchmesser
700 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
0.03 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.2 %
Min. Biegeradius
148 mm
Material Seele
Polyester/CSM
Temperaturbereich
von -40 bis 170 °C