Eriks

Schlauch CP HYPALON 450, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 70

  • ERIKS:11194219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,86 €/ Meterexkl. MwSt

47,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HYPALON 450
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
0.57 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
26 %
Min. Biegeradius
31 mm
Material Seele
Polyester/CSM
Temperaturbereich
von -40 bis 170 °C