Eriks

Schlauch CP HYPALON 450, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 60

  • ERIKS:11194217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,72 €/ Meterexkl. MwSt

39,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HYPALON 450
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
0.63 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
32 %
Min. Biegeradius
108 mm
Material Seele
Polyester/CSM
Temperaturbereich
von -40 bis 170 °C