Eriks

Schlauch CP HYPALON 450, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 55

  • ERIKS:11194216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,38 €/ Meterexkl. MwSt

36,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HYPALON 450
Innendurchmesser
55 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
0.66 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
35 %
Min. Biegeradius
27 mm
Material Seele
Polyester/CSM
Temperaturbereich
von -40 bis 170 °C