218,10 €/ Meterexkl. MwSt
255,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HYPALON 450 |
Innendurchmesser | 350 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.07 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 1.5 % |
Min. Biegeradius | 78 mm |
Material Seele | Polyester/CSM |
Temperaturbereich | von -40 bis 170 °C |