Eriks

Schlauch CP HYPALON 450, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 130

  • ERIKS:11194247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,70 €/ Meterexkl. MwSt

94,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HYPALON 450
Innendurchmesser
130 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
0.27 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7.5 %
Min. Biegeradius
34 mm
Material Seele
Polyester/CSM
Temperaturbereich
von -40 bis 170 °C