Eriks

Schlauch CP HYPALON 450, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 100

  • ERIKS:11194243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,98 €/ Meterexkl. MwSt

65,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

21,9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HYPALON 450
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
6 mm
Max. Betriebsdruck
0.32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
28 mm
Material Seele
Polyester/CSM
Temperaturbereich
von -40 bis 170 °C