2.918,40 €/ Meterexkl. MwSt
3.414,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HITEX 483 |
Innendurchmesser | 900 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.01 bar |
Min. Berstdruck | 0.03 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 0.1 % |
Min. Biegeradius | 464 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 900 °C |