Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 600

  • ERIKS:11194678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.936,20 €/ Meterexkl. MwSt

2.265,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
600 mm
Max. Betriebsdruck
0.01 bar
Min. Berstdruck
0.03 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.5 %
Min. Biegeradius
314 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C