2.182,80 €/ Meterexkl. MwSt
2.553,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HITEX 483 |
Innendurchmesser | 500 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.02 bar |
Min. Berstdruck | 0.06 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 1 % |
Min. Biegeradius | 264 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 900 °C |