Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 350

  • ERIKS:11194674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.800,60 €/ Meterexkl. MwSt

2.106,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
350 mm
Max. Betriebsdruck
0.03 bar
Min. Berstdruck
0.09 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1.5 %
Min. Biegeradius
189 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C