Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 200

  • ERIKS:11194658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.116,00 €/ Meterexkl. MwSt

1.305,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
200 mm
Max. Betriebsdruck
0.06 bar
Min. Berstdruck
0.18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4.5 %
Min. Biegeradius
114 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C