Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 180

  • ERIKS:11194657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

877,20 €/ Meterexkl. MwSt

1.026,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
180 mm
Max. Betriebsdruck
0.06 bar
Min. Berstdruck
0.18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5.5 %
Min. Biegeradius
104 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C