Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 175

  • ERIKS:11194656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

792,00 €/ Meterexkl. MwSt

926,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
175 mm
Max. Betriebsdruck
0.07 bar
Min. Berstdruck
0.21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
102 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C