Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 170

  • ERIKS:11194655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

771,60 €/ Meterexkl. MwSt

902,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
170 mm
Max. Betriebsdruck
0.07 bar
Min. Berstdruck
0.21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6.5 %
Min. Biegeradius
99 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C