713,40 €/ Meterexkl. MwSt
834,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HITEX 483 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.07 bar |
Min. Berstdruck | 0.21 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 7.5 % |
Min. Biegeradius | 89 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 900 °C |