Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 140

  • ERIKS:11194622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

700,80 €/ Meterexkl. MwSt

819,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
140 mm
Max. Betriebsdruck
0.1 bar
Min. Berstdruck
0.3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
9 %
Min. Biegeradius
84 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C