Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 130

  • ERIKS:11194621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

688,80 €/ Meterexkl. MwSt

805,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
130 mm
Max. Betriebsdruck
0.11 bar
Min. Berstdruck
0.33 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
11 %
Min. Biegeradius
79 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C