Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 125

  • ERIKS:11194620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

682,80 €/ Meterexkl. MwSt

798,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
125 mm
Max. Betriebsdruck
0.11 bar
Min. Berstdruck
0.33 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
77 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C