Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 120

  • ERIKS:11194619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

666,00 €/ Meterexkl. MwSt

779,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
120 mm
Max. Betriebsdruck
0.12 bar
Min. Berstdruck
0.36 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
14 %
Min. Biegeradius
74 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C