Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 110

  • ERIKS:11194618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

616,80 €/ Meterexkl. MwSt

721,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
110 mm
Max. Betriebsdruck
0.12 bar
Min. Berstdruck
0.36 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
16 %
Min. Biegeradius
69 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C