Eriks

Schlauch CP HiTex 483, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 100

  • ERIKS:11194617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

610,20 €/ Meterexkl. MwSt

713,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 483
Innendurchmesser
100 mm
Max. Betriebsdruck
0.13 bar
Min. Berstdruck
0.39 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
18 %
Min. Biegeradius
64 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 900 °C