Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 900

  • ERIKS:11194457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.890,00 €/ Meterexkl. MwSt

2.211,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
900 mm
Max. Betriebsdruck
0.001 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.1 %
Min. Biegeradius
373 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C