Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 700

  • ERIKS:11194455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.452,00 €/ Meterexkl. MwSt

1.698,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
700 mm
Max. Betriebsdruck
0.005 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.5 %
Min. Biegeradius
293 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C