Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 450

  • ERIKS:11194422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.159,20 €/ Meterexkl. MwSt

1.356,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
450 mm
Max. Betriebsdruck
0.01 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
193 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C