Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 275

  • ERIKS:11194418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

826,20 €/ Meterexkl. MwSt

966,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
275 mm
Max. Betriebsdruck
0.02 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2.5 %
Min. Biegeradius
123 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C