699,00 €/ Meterexkl. MwSt
817,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HITEX 481 |
Innendurchmesser | 250 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.025 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 113 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 600 °C |