Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 180

  • ERIKS:11194410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

482,40 €/ Meterexkl. MwSt

564,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
180 mm
Max. Betriebsdruck
0.04 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5 %
Min. Biegeradius
85 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C