Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 175

  • ERIKS:11194409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

435,90 €/ Meterexkl. MwSt

510,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
175 mm
Max. Betriebsdruck
0.04 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5 %
Min. Biegeradius
83 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C