405,00 €/ Meterexkl. MwSt
473,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HITEX 481 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.045 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 5.5 % |
Min. Biegeradius | 77 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 600 °C |