Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 150

  • ERIKS:11194405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

393,00 €/ Meterexkl. MwSt

459,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
150 mm
Max. Betriebsdruck
0.05 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
73 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C