Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 125

  • ERIKS:11194392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

375,90 €/ Meterexkl. MwSt

439,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
125 mm
Max. Betriebsdruck
0.085 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10 %
Min. Biegeradius
63 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C