Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 110

  • ERIKS:11194390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

346,80 €/ Meterexkl. MwSt

405,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
110 mm
Max. Betriebsdruck
0.105 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
13 %
Min. Biegeradius
57 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C