2.308,20 €/ Meterexkl. MwSt
2.700,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HITEX 481 |
Innendurchmesser | 1000 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.001 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 0.1 % |
Min. Biegeradius | 413 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 600 °C |