Eriks

Schlauch CP HiTex 481, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 100

  • ERIKS:11194389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

336,30 €/ Meterexkl. MwSt

393,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 481
Innendurchmesser
100 mm
Max. Betriebsdruck
0.15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
15 %
Min. Biegeradius
53 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 600 °C