Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 900

  • ERIKS:11194383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

649,20 €/ Meterexkl. MwSt

759,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
900 mm
Max. Betriebsdruck
0.001 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.1 %
Min. Biegeradius
188 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C