Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 90

  • ERIKS:11194338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,06 €/ Meterexkl. MwSt

66,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
90 mm
Max. Betriebsdruck
0.14 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
14 %
Min. Biegeradius
37 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C