Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 800

  • ERIKS:11194372
Image 1
Zur Liste hinzufügen

581,40 €/ Meterexkl. MwSt

680,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
800 mm
Max. Betriebsdruck
0.002 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.2 %
Min. Biegeradius
168 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C