Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 80

  • ERIKS:11194337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,28 €/ Meterexkl. MwSt

62,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
80 mm
Max. Betriebsdruck
0.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Min. Biegeradius
34 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C