Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 70

  • ERIKS:11194335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,82 €/ Meterexkl. MwSt

59,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
0.28 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
26 %
Min. Biegeradius
31 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C