Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 65

  • ERIKS:11194334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,62 €/ Meterexkl. MwSt

58,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
65 mm
Max. Betriebsdruck
0.29 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
29 %
Min. Biegeradius
30 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C