47,10 €/ Meterexkl. MwSt
55,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HITEX 480 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.35 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 35 % |
Min. Biegeradius | 27 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 400 °C |