Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 500

  • ERIKS:11194369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

328,50 €/ Meterexkl. MwSt

384,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
500 mm
Max. Betriebsdruck
0.005 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.5 %
Min. Biegeradius
108 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C