Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 50

  • ERIKS:11194281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,94 €/ Meterexkl. MwSt

52,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
0.38 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
38 %
Min. Biegeradius
25 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C