296,40 €/ Meterexkl. MwSt
346,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HITEX 480 |
Innendurchmesser | 450 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.01 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 1 % |
Min. Biegeradius | 98 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 400 °C |